Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Peso de equilibrado para llantas de acero de automóviles Contrapeso de acero

CONTRAPESO GARRA BAJA 5GRS.

Nº de art. 083051 05

EAN 4053479218885

Precios visibles tras iniciar sesión
Peso de equilibrado para llantas de acero de automóviles Contrapeso de acero

Nº de art. 083051 05

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Galvanizado con pintura electrostática
  • Contrapeso universal para llantas de acero

  • Galvanizado con revestimiento de pintura electrostática de color gris plateado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónPara equilibrar ruedas con llantas de acero
Instrucciones

Antes del montaje, seleccione el peso adecuado según la forma de la llanta. Tenga en cuenta los diferentes tipos de llantas y sus pestañas

Peso de compensación

5 g

Material

Acero

Superficie

Lacado

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Acero

Longitud

20 mm

Anchura

16 mm

Altura

9,8 mm

Color

Gris plata