Pie de rey digital RW ED. LIM.
Pie de rey digital RW ED. LIM.
PIE DE REY DIGITAL RW ED. LIM 0-150MM
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pie de rey digital con certificado de calibración y un rango de medición de 0-150 mm
- Pie de rey digital con la firma de Reinhold Würth
- Rango de medición de hasta 150 mm
- Dos botones para encender/apagar/poner a cero y cambiar unidades métricas/pulgadas
- Pantalla muy fácil de leer, incluso desde ángulos de visión amplios
- Larga vida útil y mediciones fiables gracias a la carcasa de plástico reforzada y a la mordaza de medición rectificada
- Fácil transferencia de los resultados de medición gracias el tornillo de bloqueo de la parte superior
- Desconexión automática tras aprox. 20 minutos
- Tabla de roscas en la parte trasera del pie de rey y en la caja de plástico
Incluye:
- 1 pie de rey digital
- 1 pila de botón CR2032
- 1 caja de plástico
- 1 certificado de calibración
Aviso
- Mantenga el pie de rey limpio y seco. El líquido puede dañar la guía
- Las superficies deben limpiarse cuidadosamente con tela de algodón
- No use nunca gasolina, acetona u otros disolventes orgánicos
- No aplique nunca voltaje a partes del pie de rey digital (p. ej., grabado con un pasador eléctrico), ya que esto puede dañar el circuito
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- El pie de rey digital RW Edición Limitada es ideal para mediciones precisas en trabajos de procesamiento de metales, ingeniería mecánica, control de calidad y en talleres
- Con un rango de medición de 0-150 mm y un certificado de calibración, es ideal para uso profesional
Precisión de medición de la longitud absoluta | 0,03 mm |
Incremento de dígitos | 0,01 mm |
Rango de medición máximo de longitud | 150 mm |
Longitud de la mordaza | 40 mm |