Pieza de estante Sistema de estanterías ORSY® 1
Sistema de estantes ORSY, estante, triple
ORSY 1 -ESTANTE PAQUETES ORSY
Nº de art. 096193
EAN 4024835626224
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Componente estándar para cajoneras ORSY
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para cajoneras ORSY
El embalaje estándar de Würth robusto y práctico para todas las piezas DIN y estándar, anclajes, piezas pequeñas, etc.
Color | Rojo tráfico RAL 3020 |
Anchura | 536 mm |
Profundidad | 340 mm |
Altura | 520 mm |
Superficie | Lacado |
Material | Acero |
Distancia entre baldas | 115 mm |
Peso del producto (por artículo) | 6000,000 g |