Pila alcalina
Pila alcalina Red Line
PILA ALCALINA AA 1.5V
Nº de art. 08270014
EAN 4061975987730
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Batería alcalina de alta potencia y precio asequible
Diversas aplicaciones
Gran capacidad y vida útil prolongada
Ahorro de costes
Tiempos de uso más prolongados y suministro de energía constante
Sin mercurio ni cadmio
Protege el medio ambiente
Gran vida útil
Autodescarga muy baja con una vida útil de 5 años
AvisoNo puede recargarse
De acuerdo con la normativa alemana sobre la eliminación de pilas (BattG), las pilas recargables y otros tipos de pilas no pueden eliminarse en la basura doméstica. Todas las pilas deben desecharse en puntos de recogida apropiados.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Linternas, radios, relojes, medidores, diversos dispositivos
Designación de la batería | Mignon AA; LR6 |
Tensión nominal | 1,5 V/CC |
Tipo de batería recargable/batería | AlMn |