Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pila alcalina

Pila alcalina Red Line
PILA ALCALINA AAA 1.5V

Nº de art. 08270012
EAN 4061975987747

Precios visibles tras iniciar sesión
Pila alcalina

Nº de art. 08270012

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 8 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Batería alcalina de alta potencia y precio asequible

Diversas aplicaciones


Gran capacidad y vida útil prolongada



Ahorro de costes


Tiempos de uso más prolongados y suministro de energía constante



Sin mercurio ni cadmio


Protege el medio ambiente



Gran vida útil


Autodescarga muy baja con una vida útil de 5 años

AvisoNo puede recargarse

De acuerdo con la normativa alemana sobre la eliminación de pilas (BattG), las pilas recargables y otros tipos de pilas no pueden eliminarse en la basura doméstica. Todas las pilas deben desecharse en puntos de recogida apropiados.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Linternas, radios, relojes, medidores, diversos dispositivos

Designación de la batería

Micro AAA; LR03; AM4

Tensión nominal

1,5 V/CC

Tipo de batería recargable/batería

AlMn