Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pintura de detección de movimiento

Sellador a prueba de manipulaciones
MARCADOR INDUSTRIAL AMARILLO, 50 ML

Nº de art. 0893741452
EAN 4065746787574
Precios visibles tras iniciar sesión
Pintura de detección de movimiento

Nº de art. 0893741452

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Barniz sin disolventes para operaciones de bloqueo, marcado y sellado, con buena adhesión a prácticamente todos los materiales

Gran resistencia térmica, hasta 145 °C


Adecuada para uso en exteriores



Alta resistencia de aislamiento


Como cobertura de piezas conductoras eléctricas



Gran fuerza mecánica


Se puede retirar



Sin corrosión



Buena resistencia al agua, resistencia limitada al aceite, la gasolina y el gasóleo



Sin disolvente ni silicona



Práctica botella en acordeón


  • Manejo sencillo

  • Elimina mejor los residuos

  • Sin atascos en la punta

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilite información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Observe siempre la hoja de información técnica.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

El barniz de fijador de rosca es adecuado para comprobar visualmente todos los movimientos posibles entre las piezas ajustadas conectadas y, por lo tanto, documenta la garantía de calidad, el control de fabricación y las pruebas de productos con un sello lacado y protege contra la intrusión de terceros. El barniz de fijador de rosca se utiliza en pernos roscados, racores de presión, tuercas y otras conexiones roscadas una vez que se han pretensado y calibrado correctamente.


El producto también se puede utilizar para enmascarar piezas conductoras de electricidad a fin de proteger contra la corrosión y la influencia por contacto.


Y para herramientas de codificación por colores. Para mecánicos que suelen trabajar en otros talleres o que trabajan junto con varios compañeros en un taller.

Instrucciones

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Aplique o vierta gotas de pintura directamente sobre la zona que va a fijar.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Color

Amarillo colza RAL 1021

Contenido

50 ml

Densidad/condiciones

0,99 g/cm³ / a 20 °C, humedad relativa del 50%

Fuerza inicial máxima

30 min

Resistencia final mínima/máxima

12 h-24 h

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 145 °C

Sin silicona

Sin disolventes

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / área de almacenamiento fresca y seca, en el contenedor original sellado

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

PAÑO DE LIMPIEZA TEX-REIN 27X38X150U

Paño de limpieza extrafino para zonas sensibles a la pelusa y el polvo
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.