Pintura de detección de movimiento
MARCADOR INDUSTRIAL ROJO, 50 ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gran resistencia térmica, hasta 145 °C
Adecuada para uso en exteriores
Alta resistencia de aislamiento
Como cobertura de piezas conductoras eléctricas
Gran fuerza mecánica
Se puede retirar
Sin corrosión
Buena resistencia al agua, resistencia limitada al aceite, la gasolina y el gasóleo
Sin disolvente ni silicona
Práctica botella en acordeón
- Manejo sencillo
- Elimina mejor los residuos
- Sin atascos en la punta
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilite información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Observe siempre la hoja de información técnica.
Hojas de datos(X)
El barniz de fijador de rosca es adecuado para comprobar visualmente todos los movimientos posibles entre las piezas ajustadas conectadas y, por lo tanto, documenta la garantía de calidad, el control de fabricación y las pruebas de productos con un sello lacado y protege contra la intrusión de terceros. El barniz de fijador de rosca se utiliza en pernos roscados, racores de presión, tuercas y otras conexiones roscadas una vez que se han pretensado y calibrado correctamente.
El producto también se puede utilizar para enmascarar piezas conductoras de electricidad a fin de proteger contra la corrosión y la influencia por contacto.
Y para herramientas de codificación por colores. Para mecánicos que suelen trabajar en otros talleres o que trabajan junto con varios compañeros en un taller.
La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Aplique o vierta gotas de pintura directamente sobre la zona que va a fijar.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!