Pintura en espray
Pintura acrílica en espray, color de base elegible
PINTURA EN SPRAY R4010 MAGENTA
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Secado rápido
- Colores intensos
- Amplia variedad de usos
- Buena cobertura
- Fácil aplicación
- Excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.
Hojas de datos(X)
Producto universal para imprimación y pintura rápidas de recipientes, chasis, accesorios y aperos, tractores, maquinaria agrícola y de construcción, pasamanos, puertas, etc.
- La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Agite bien el bote antes de usar.
- Distancia de pulverización: 20-25 cm.
- En función del espesor de la capa. Después de 5-10 minutos de secado, es posible aplicar pintura encima.
Contenido | 400 ml |
Color | Magenta tele RAL 4010 |
Base química | Resina acrílica |
Densidad | 0,93 g/cm³ |
Tiempo de secado de polvo | 10 min |
Distancia de pulverización mínima/máxima | 20-25 cm |
Distancia de pulverización mínima | 20 cm |
Distancia máxima de pulverización | 25 cm |
Condiciones de tiempo de secado de polvo | a 20°C |
No tiene adherencia después | 20 min |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Temperatura de procesamiento mínima para latas | 15 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas | 15 hasta 40 °C |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Condiciones de tiempo de secado | a 20°C |
Tiempo de evaporación mínimo | 5 min |
Contenedor | Lata de spray |
Diseño | Boquilla redonda |
Sin metales pesados | Sí |
Libre de CFC (gas combustible) | Sí |