Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pintura en spray

Pintura acrílica en spray, color de base elegible
PINTURA EN SPRAY R2004 NARANJA 400ML

Nº de art. 0893012004

EAN 4056807297118

Precios visibles tras iniciar sesión
Pintura en spray

Nº de art. 0893012004

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pintura acrílica en spray, de secado rápido y con una excelente adherencia
  • Secado rápido

  • Colores intensos

  • Amplia variedad de usos

  • Buena cobertura

  • Fácil aplicación

  • Excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
Aviso

Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Producto universal para imprimación y pintura rápidas de recipientes, chasis, accesorios y aperos, tractores, maquinaria agrícola y de construcción, pasamanos, puertas, etc.

Instrucciones
  • La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa.

  • Agite bien el bote antes de usar.

  • Distancia de pulverización: 20-25 cm.

  • En función del espesor de la capa. Después de 5-10 minutos de secado, es posible aplicar pintura encima.

Contenido

400 ml

Color

Naranja puro RAL 2004

Base química

Resina acrílica

Nivel de brillo

Muy brillante

Densidad

0,93 g/cm³

Tiempo de secado de polvo

10 min

Distancia de pulverización mínima/máxima

20-25 cm

Distancia de pulverización mínima

20 cm

Distancia máxima de pulverización

25 cm

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20°C

No tiene adherencia después

20 min

Vida útil desde la producción

36 mes

Temperatura de procesamiento mínima para latas

15 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

15 hasta 40 °C

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C

Fuerza de agarre mínima

2 min

Tiempo de evaporación mínimo

5 min

Contenedor

Lata de spray

Diseño

Boquilla redonda

Sin metales pesados

Libre de CFC (gas combustible)

Color de la pintura Multicolor
Contenido 400 ml/250 g
Resistencia térmica (termoestabilidad) hasta 80 °C
Densidad 0,93 g/cm3
Viscosidad 13-19 mm²/s
Adherencia Grado 1-grado 2
Tasa de pulverización ≥98 %
Tiempo de secado de la superficie aprox. 15 min
Tiempo de secado en estado sólido aprox. 60 min
Cobertura 180 g/m²
Dureza HB
Temp. de aplicación De 15 °C a 40 °C
Vida útil 36 meses
Serie fluorescente N.º de color Color Art. art. P. Cantidad
RAL 1026 Amarillo brillante 0893 013 016 6
RAL 6038 Verde brillante 0893 013 038 6
Serie universal N.º de color Color Art. art. P. Cantidad
RAL 1018 Amarillo de zinc 0893 012 018 6
RAL 1036 Oro perla 0893 012 037 6
RAL 1037 Amarillo sol 0893 012 137 6
RAL 2004 Naranja puro 0893 012 004 6
RAL 3015 Rosa claro 0893 012 010 6
RAL 3020 Rojo tráfico 0893 012 021 6
RAL 4010 Telemagenta 0893 012 060 6
RAL 5005 Azul señales 0893 012 006 6
RAL 5012 Azul claro 0893 012 012 6
RAL 6020 Verde cromado 0893 012 020 6
RAL 6024 Verde tráfico 0893 012 024 6
RAL 7038 Gris ágata 0893 012 038 6
RAL 7039 Gris cuarzo 0893 012 039 6
RAL 7043 Gris tráfico B 0893 012 043 6
RAL 9006 Aluminio blanco 0893 012 019 6
RAL 9007 Aluminio gris 0893 012 007 6
RAL 9010 Blanco puro 0893 012 013 6
RAL 9011 Negro grafito 0893 012 011 6
RAL 9016 Blanco tráfico 0893 012 016 6
RAL 9017 Negro tráfico 0893 012 017 6
BARNIZ 0893 012 069 6