Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pintura en spray

Pintura acrílica en spray, color de base elegible
PINTURA SPRAY-7038-GRIS ÁGATA-400ML

Nº de art. 0893112038

EAN 4099618662041

Precios visibles tras iniciar sesión
Pintura en spray

Nº de art. 0893112038

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pintura acrílica en spray, de secado rápido y con una excelente adherencia

Fácil aplicación


Secado rápido



Amplia variedad de usos


  • Colores intensos

  • Buena cobertura


Excelente resistencia a las inclemencias del tiempo



Bajo contenido en plomo


Menos de 200 ppm

Aviso

Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Producto universal para imprimación y pintura rápidas de recipientes, chasis, accesorios y aperos, tractores, maquinaria agrícola y de construcción, pasamanos, puertas, etc.

Instrucciones
  • La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa.

  • Agite bien el bote antes de usar.

  • Distancia de pulverización: 20-25 cm.

  • En función del espesor de la capa. Después de 5-10 minutos de secado, es posible aplicar pintura encima.

Contenido

400 ml

Color

Gris ágata RAL 7038

Base química

Resina acrílica

Nivel de brillo

Muy brillante

Densidad

0,93 g/cm³

Tiempo de secado de polvo

10 min

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20°C

Vida útil desde la producción

36 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Tiempo de evaporación mínimo

5 min

Diseño

Boquilla redonda

Sin metales pesados

Libre de CFC (gas combustible)

Color de la pintura Multicolor
Contenido 400 ml/250 g
Resistencia térmica (termoestabilidad) hasta 80 °C
Densidad 0,93 g/cm3
Viscosidad 13-19 mm²/s
Adherencia Grado 1-grado 2
Tasa de pulverización ≥98 %
Tiempo de secado de la superficie aprox. 15 min
Tiempo de secado en estado sólido aprox. 60 min
Cobertura 180 g/m²
Dureza HB
Temp. de aplicación De 15 °C a 40 °C
Vida útil 36 meses
Serie fluorescente N.º de color Color Art. art. P. Cantidad
RAL 1026 Amarillo brillante 0893 013 016 6
RAL 6038 Verde brillante 0893 013 038 6
Serie universal N.º de color Color Art. art. P. Cantidad
RAL 1018 Amarillo de zinc 0893 012 018 6
RAL 1036 Oro perla 0893 012 037 6
RAL 1037 Amarillo sol 0893 012 137 6
RAL 2004 Naranja puro 0893 012 004 6
RAL 3015 Rosa claro 0893 012 010 6
RAL 3020 Rojo tráfico 0893 012 021 6
RAL 4010 Telemagenta 0893 012 060 6
RAL 5005 Azul señales 0893 012 006 6
RAL 5012 Azul claro 0893 012 012 6
RAL 6020 Verde cromado 0893 012 020 6
RAL 6024 Verde tráfico 0893 012 024 6
RAL 7038 Gris ágata 0893 012 038 6
RAL 7039 Gris cuarzo 0893 012 039 6
RAL 7043 Gris tráfico B 0893 012 043 6
RAL 9006 Aluminio blanco 0893 012 019 6
RAL 9007 Aluminio gris 0893 012 007 6
RAL 9010 Blanco puro 0893 012 013 6
RAL 9011 Negro grafito 0893 012 011 6
RAL 9016 Blanco tráfico 0893 012 016 6
RAL 9017 Negro tráfico 0893 012 017 6
BARNIZ 0893 012 069 6