Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pintura en spray

Pintura acrílica en spray, color de base elegible
PINTURA SPRAY R9007 ALUMINIO RUEDAS

Nº de art. 0893012007
EAN 4056807297156

Precios visibles tras iniciar sesión
Pintura en spray

Nº de art. 0893012007

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pintura acrílica en spray, de secado rápido y con una excelente adherencia
  • Secado rápido

  • Colores intensos

  • Amplia variedad de usos

  • Buena cobertura

  • Fácil aplicación

  • Excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
Aviso

Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Producto universal para imprimación y pintura rápidas de recipientes, chasis, accesorios y aperos, tractores, maquinaria agrícola y de construcción, pasamanos, puertas, etc.

Instrucciones
  • La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa.

  • Agite bien el bote antes de usar.

  • Distancia de pulverización: 20-25 cm.

  • En función del espesor de la capa. Después de 5-10 minutos de secado, es posible aplicar pintura encima.

Contenido

400 ml

Base química

Resina acrílica

Nivel de brillo

Muy brillante

Densidad

0.93 g/cm³

Tiempo de secado de polvo

10 min

Distancia de pulverización mínima/máxima

20-25 cm

Distancia de pulverización mínima

20 cm

Distancia máxima de pulverización

25 cm

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20°C

No tiene adherencia después

20 min

Vida útil desde la producción

36 mes

Temperatura de procesamiento mínima para latas

15 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

15 hasta 40 °C

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C

Fuerza de agarre mínima

2 min

Tiempo de evaporación mínimo

5 min

Contenedor

Lata de spray

Diseño

Boquilla redonda

Sin metales pesados

Libre de CFC (gas combustible)