Pintura en spray
Pintura acrílica en spray, color de base elegible
PNTSPR 9016 BLANCO MATE 400ML
Nº de art. 0893112016
EAN 4099618663192
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fácil aplicación
Secado rápido
Amplia variedad de usos
- Colores intensos
- Buena cobertura
Excelente resistencia a las inclemencias del tiempo
Bajo contenido en plomo
Menos de 200 ppm
Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.
Hojas de datos(X)
Producto universal para imprimación y pintura rápidas de recipientes, chasis, accesorios y aperos, tractores, maquinaria agrícola y de construcción, pasamanos, puertas, etc.
- La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Agite bien el bote antes de usar.
- Distancia de pulverización: 20-25 cm.
- En función del espesor de la capa. Después de 5-10 minutos de secado, es posible aplicar pintura encima.
Contenido | 400 ml |
Color | Blanco tráfico RAL 9016 |
Base química | Resina acrílica |
Nivel de brillo | Muy brillante |
Densidad | 0,93 g/cm³ |
Tiempo de secado de polvo | 10 min |
Condiciones de tiempo de secado de polvo | a 20°C |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Tiempo de evaporación mínimo | 5 min |
Diseño | Boquilla redonda |
Sin metales pesados | Sí |
Libre de CFC (gas combustible) | Sí |
| Color de la pintura | Multicolor |
| Contenido | 400 ml/250 g |
| Resistencia térmica (termoestabilidad) hasta | 80 °C |
| Densidad | 0,93 g/cm3 |
| Viscosidad | 13-19 mm²/s |
| Adherencia | Grado 1-grado 2 |
| Tasa de pulverización | ≥98 % |
| Tiempo de secado de la superficie | aprox. 15 min |
| Tiempo de secado en estado sólido | aprox. 60 min |
| Cobertura | 180 g/m² |
| Dureza | HB |
| Temp. de aplicación | De 15 °C a 40 °C |
| Vida útil | 36 meses |
| Serie fluorescente | N.º de color | Color | Art. art. | P. Cantidad |
| RAL 1026 | Amarillo brillante | 0893 013 016 | 6 | |
| RAL 6038 | Verde brillante | 0893 013 038 | 6 |
| Serie universal | N.º de color | Color | Art. art. | P. Cantidad |
| RAL 1018 | Amarillo de zinc | 0893 012 018 | 6 | |
| RAL 1036 | Oro perla | 0893 012 037 | 6 | |
| RAL 1037 | Amarillo sol | 0893 012 137 | 6 | |
| RAL 2004 | Naranja puro | 0893 012 004 | 6 | |
| RAL 3015 | Rosa claro | 0893 012 010 | 6 | |
| RAL 3020 | Rojo tráfico | 0893 012 021 | 6 | |
| RAL 4010 | Telemagenta | 0893 012 060 | 6 | |
| RAL 5005 | Azul señales | 0893 012 006 | 6 | |
| RAL 5012 | Azul claro | 0893 012 012 | 6 | |
| RAL 6020 | Verde cromado | 0893 012 020 | 6 | |
| RAL 6024 | Verde tráfico | 0893 012 024 | 6 | |
| RAL 7038 | Gris ágata | 0893 012 038 | 6 | |
| RAL 7039 | Gris cuarzo | 0893 012 039 | 6 | |
| RAL 7043 | Gris tráfico B | 0893 012 043 | 6 | |
| RAL 9006 | Aluminio blanco | 0893 012 019 | 6 | |
| RAL 9007 | Aluminio gris | 0893 012 007 | 6 | |
| RAL 9010 | Blanco puro | 0893 012 013 | 6 | |
| RAL 9011 | Negro grafito | 0893 012 011 | 6 | |
| RAL 9016 | Blanco tráfico | 0893 012 016 | 6 | |
| RAL 9017 | Negro tráfico | 0893 012 017 | 6 | |
| BARNIZ | 0893 012 069 | 6 |