Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pintura plástica Plast PT®

Colorante para plásticos Plast PT
TINTE-PLASTICOS-ANTRACITA-75ML

Nº de art. 08932802

EAN 4065233130975

Precios visibles tras iniciar sesión
Pintura plástica Plast PT®

Nº de art. 08932802

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para mejorar el aspecto de todas las piezas de plástico de automóviles
  • Sin disolventes

  • Pintura plástica a base de emulsión de alta calidad

  • Recupere la tonalidad descolorida de los plásticos

  • Fácil de usar

  • No debe aplicarse ni almacenarse a temperaturas inferiores a +7 °C
Aviso

Al aplicarse, la pintura plástica es sensible a la humedad. Por lo tanto, no lo aplique con lluvia ni permita que entre en contacto con agua poco después de su aplicación.


No aplicar el producto bajo la luz directa del sol


La pintura plástica Plast-PT no debe mezclarse con pinturas de otros fabricantes, ya que es posible que ya no se alcancen las propiedades específicas.


Es perjudicial para la salud si se ingiere. Mantener fuera del alcance de los niños.

Área de aplicación

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad constante de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Paragolpes, techos de cuero sintético, techos plegables (incluido el tejido), revestimiento interior de plástico, piezas de goma, mangueras de agua, paneles de estribos, etc.

Instrucciones

Agite antes de usar. Humedezca la esponja en agua y limpie el plástico para tratarlo con el lado rugoso de la esponja. Exprima ligeramente la esponja. Aplique la pintura plástica en el lado liso de la esponja y frote uniformemente en la parte que desea tratar. Retire el color no deseado de las cintas decorativas y de las superficies lacadas después de la aplicación. La pintura plástica seca se puede volver a retirar con pintura plástica húmeda.

Contenido

75 ml

Peso del producto (por artículo)

143,334 g

Color

Antracita

Valor de pH

8,0-9,0

Vida útil desde la producción

5 años

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante doméstico
Guante doméstico
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 1
Guante de limpieza de primera calidad, a prueba de líquidos, de látex natural
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.