Pintura plástica Plast PT®
Colorante para plásticos Plast PT
TINTE-PLASTICOS-NEGRO-75ML
Nº de art. 08932801
EAN 4050641637710
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Sin disolventes
- Pintura plástica a base de emulsión de alta calidad
- Recupere la tonalidad descolorida de los plásticos
- Fácil de usar
- No debe aplicarse ni almacenarse a temperaturas inferiores a +7 °C
Al aplicarse, la pintura plástica es sensible a la humedad. Por lo tanto, no lo aplique con lluvia ni permita que entre en contacto con agua poco después de su aplicación.
No aplicar el producto bajo la luz directa del sol
La pintura plástica Plast-PT no debe mezclarse con pinturas de otros fabricantes, ya que es posible que ya no se alcancen las propiedades específicas.
Es perjudicial para la salud si se ingiere. Mantener fuera del alcance de los niños.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad constante de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Paragolpes, techos de cuero sintético, techos plegables (incluido el tejido), revestimiento interior de plástico, piezas de goma, mangueras de agua, paneles de estribos, etc.
Agite antes de usar. Humedezca la esponja en agua y limpie el plástico para tratarlo con el lado rugoso de la esponja. Exprima ligeramente la esponja. Aplique la pintura plástica en el lado liso de la esponja y frote uniformemente en la parte que desea tratar. Retire el color no deseado de las cintas decorativas y de las superficies lacadas después de la aplicación. La pintura plástica seca se puede volver a retirar con pintura plástica húmeda.
Contenido | 75 ml |
Peso del producto (por artículo) | 142,834 g |
Color | Negro |
Valor de pH | 8,0-9,0 |
Vida útil desde la producción | 90 mes |