Pistola de aire en aluminio
Pistola de soplado de aluminio
PISTOLA DE AIRE EN ALUMINIO
Nº de art. 0714920014
EAN 4066443031557
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pistola de aire comprimido fabricada en aluminio.
- Construcción ligera y robusta.
- Cuerpo fabricado en metal y pico de plástico.
- Mango ergonómico para un cómodo agarre.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud de tubo | 26 mm |
Consumo de aire | 6.3 |
Presión máxima de funcionamiento | 10 bar |
Material | Aluminio |
Diámetro del orificio de la boquilla | 3 mm |