Pistola de impacto neumática de 1/2"
Pistola de impacto neumática 1/2 pulg.
PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO 1/2"(750NM)
Nº de art. 0703007031
EAN 4061975969705
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pistola de impacto de 1/2" de gran torque, diseñada con materiales livianos de gran resistencia, tamaño compacto y liviano que permite trabajar de forma constante.
- Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.
- Mecanismo de doble martillo, ideal para trabajos donde el impacto es necesario.
- Cuadrante endurecido de 1/2" que garantiza precisión y durabilidad.
- 5 niveles de torque ajustables para apriete.
- Diseño ultraligero.
- Salida de aire frontal diseñada para evitar molestias al operario.
- Juntas de nylon para evitar fugas.
- Cambio rápido de giro / izquierda o derecha.
- Ambil reforzado.
Aviso
Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónIdeal para aflojar o apretar birlos, tuercas y tornillos.
Par de liberación máximo | 750 Nm |
Presión funcionamiento | 6,3 bar |
Peso de la máquina | 2,4 kt |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |