Pistola de pulverización, others
PIST-1.3-VS-AUREX1000-ZAFIRO
Nº de art. 0891700324
EAN 4068362484599
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 600 ml |
Peso del producto (por artículo) | 480,000 g |
Color | Plata |
Material | Aluminio |
Presión mínima de funcionamiento | 22 psi |
Presión máxima de funcionamiento | 23 psi |
Presión funcionamiento | 23 psi |
Consumo de aire | 175 l/min |
Distancia de pulverización mínima | 130 mm |
Distancia máxima de pulverización | 150 mm |