Pistola de pulverización, others
PISTOLA MP 1.3 DOMINIO 700 ZAFIRO-LINE
Nº de art. 0891700313
EAN 4068362453496
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 600 ml |
Peso del producto (por artículo) | 0,453 kg |
Color | Negro, Gris, Plata |
Material | Fundición de aluminio |
Presión mínima de funcionamiento | 23 psi |
Presión máxima de funcionamiento | 29 psi |
Presión funcionamiento | 23 psi |
Consumo de aire | 290 l/min |
Distancia de pulverización mínima | 180 mm |
Distancia máxima de pulverización | 200 mm |