Pistola de pulverización, others
PISTOLA MP 1.7 MÁXIMA 400 LINEA-STAR
Nº de art. 0891700320
EAN 4068362453564
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 600 ml |
Peso del producto (por artículo) | 0,454 kg |
Color | Verde, Plata |
Material | Aluminio-aluminio fundido |
Presión mínima de funcionamiento | 44 psi |
Presión máxima de funcionamiento | 58 psi |
Presión funcionamiento | 44 psi |
Consumo de aire | 400 l/min |
Distancia de pulverización mínima | 180 mm |
Distancia máxima de pulverización | 180 mm |