Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pistola de soplado

Pistola de soplado
PISTOLA DE AIRE

Nº de art. 071492 20

EAN 4045989291779

Precios visibles tras iniciar sesión
Pistola de soplado

Nº de art. 071492 20

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Regulable de forma continua
  • Empuñadura aislada y ergonómica

  • Diseño ligero y robusto
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diseño

Desplazamiento

Longitud de tubo

90 mm

Consumo de aire

370 l/min

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 80 °C

Presión máxima de funcionamiento

16 bar

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

CONEX.MACHO-AIRE COMP-1/4

Brass

MANGUITO ROSCADO DE AIRE A PRESION

Brass
x 1 Unid.

CONEXION FIJA 1/4EXT.DIA.INT.9MM

Brass
x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.