Pistola de soplado de 2 vías
Pistola de soplado neumática de dos posiciones
PISTOLA DE AIRE DOS VIAS
Nº de art.
071493 02
EAN 4061975254351
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con un botón de control para un ajuste del caudal de aire infinitamente variable.
- La punta de la boquilla es resistente a los arañazos, evita daños y protege las piezas de trabajo delicadas
- Incluye una boquilla larga adicional para trabajar en zonas de difícil acceso
- La empuñadura suave, ergonómica y revestida de goma, proporciona un agarre firme sin deslizamientos y ayuda a aislar del frío
- Gracias a la entrada de aire de 2 vías, es posible conectar la boquilla de suministro de aire enchufable tanto a la parte superior como a la inferior, conforme a las preferencias del usuario
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para eliminar la suciedad y otros elementos extraños, p. ej., en talleres y trabajos de carpintería
Instrucciones
Desenrosque la boquilla enchufable con una llave de boca SW 14 y el tapón, con un destornillador plano. La boquilla enchufable y el tapón pueden intercambiarse y enroscarse en las correspondientes aberturas.
Diseño | De dos piezas |
Longitud de tubo | 120 mm |
Consumo de aire | 330 l/min |
Presión máxima de funcionamiento | 6.3 bar |
Material | Aluminio |
Diámetro del orificio de la boquilla | 2,5 mm |