Pistola electrónica de aire caliente HLG-2000P
Pistola de calor electrónica, HLG 2000P
PISTOLA DE CALOR WURTH HLG-2000P
Nº de art. 0702202000
EAN 4056807808574
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente calentador cerámico
- Larga vida útil
- Baja sensibilidad a sacudidas
Función universal
Herramientas para varias aplicaciones como remoción de pintura, secado, soldadura, etc.
Diferentes niveles de flujo de aire
Interruptor de encendido/apagado con tres pasos para seleccionar las opciones de flujo de aire
Control continuo para el ajuste de temperatura
Rueda de ajuste progresiva para seleccionar opciones de temperatura
Función de enfriamiento
Ajuste de aire a 50 °C para una refrigeración rápida y trabajar a bajas temperaturas
Mango confortable
Mango cerrado con empuñadura suave para un trabajo cómodo y seguro
*Cerámica: Material aislante responsable de asegurar la resistencia térmica y transferir la mayor parte del calor (manejado hasta 760°C) generado por la pistola de aire
Las herramientas asequibles que generalmente se encuentran en el mercado utilizan Mica como material aislante. La capacidad de temperatura máxima de este componente es de alrededor de 480 °C, estando limitada a un uso no profesional.
Hojas de datos(X)
Diseñado para polarizar vidrios (aplicación de película de automoción), ploteo de vehículos, remoción de pintura, termofusión de tubos, PVC retráctil, pegado y soldado de plástico, así como para fines generales de secado y descongelación.
- Ponga el interruptor de ENCENDIDOAPAGADO en la posición I, II, III, dependiendo de la temperatura que necesite.
- La pistola de calor comenzará a soplar con una temperatura estable de 50 °C.
- Aumente o disminuya gradualmente la temperatura de salida (de 1 a 7) girando la rueda de ajuste situada en la parte trasera de la herramienta
- Gire hacia la izquierda para disminuir y hacia la derecha para aumentar la temperatura.
- Una vez que la temperatura aumenta, las luces LED brillarán más.
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Entrada de alimentación | 0 W |
Temperatura mínima/máxima del soplador | 50 hasta 600 °C |
Corriente de aire mínima/máxima | 0-0 l/s |
Longitud del cable | 2 m |
Altura | 260 mm |
Anchura | 265 mm |