Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pistola plástica para espuma de PU

Pistola de plástico p. espuma PU 1 componente
PISTOLA PLASTICA PARA ESPUMA PU

Nº de art. 9500008771
EAN 4066443038068
Precios visibles tras iniciar sesión
Pistola plástica para espuma de PU

Nº de art. 9500008771

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta profesional para aplicación de espuma de poliuretano monocomponente.
  • Mango y cuerpo fabricados en material plástico de alta resistencia.

  • Tubo de aplicación fabricado en latón recubierto en niquel.

  • Aguja interna fabricada en acero inoxidable.

  • Gatillo fabricado en hierro con recubrimiento niquelado.

  • Tornillo para regular el flujo de la espuma.

  • Control en la salida del producto.

  • Aguja interna fabricada en acero inoxidable de alta resistencia.

  • Tubo aplicador prolongado para lugares de difícil acceso.

  • Economía de producto en relación a métodos de aplicación a través de cánula.
AvisoDespués de aplicar la espuma de poliuretano la pistola debe ser limpiada inmediatamente con el limpiador de espuma de PU (Art. No. 0892 160).
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Rosque el tubo de espuma de poliuretano en el encastre de la pistola, utilizando siempre el soporte roscado de el tubo.


Regule el flujo de salida mediante el tornillo de regulación.


Direccione la pistola para el lugar de aplicación y presione el gatillo.

Material

Acero/PP

Color

Negro

Peso del producto (por artículo)

1000,000 g

Longitud

320 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas