Placa de sujeción suspendida de aluminio
AZPL2 PLACA DE SUJECION DOBLE AIRLINE
Nº de art. 096380 962
EAN 4046778822679
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adecuado para todos los tirantes de amarre, cintas de amarre y ojales
- Para diversas tareas de transporte
- Punto de amarre único para barras de sujeción o argollas de sujeción
- Producto probado para hasta 800 daN
- Incluye material de fijación
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Descripción de tipo | AZPL2 |
Anchura | 46 mm |
Altura | 10 mm |
Longitud | 76 mm |
Peso del producto (por artículo) | 0,042 kg |
Color | Gris aluminio |
Material | Aluminio |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!