Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 1/2'' PLUS

Pistola de impacto neumática DSS 1/2" Plus
LLAVE DE IMPACTO DSS 1/2 " PLUS

Nº de art. 07033030

EAN 4050641031549

Precios visibles tras iniciar sesión
ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO DSS 1/2'' PLUS

Nº de art. 07033030

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Destornillador compacto de impacto fiable, en una robusta carcasa de plástico con tejido de seguridad, gran rendimiento y características del equipo mejoradas

Excelente relación potencia-peso


Hasta un par de arranque máximo de 1400 Nm con un peso de 1,85 kg



Valores de rendimiento elevados y fiables, y una vida útil prolongada


Mecanismo de impacto de martillo doble de gran calidad y cilindro equilibrado con motor de 6 discos



Ajuste sencillo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento


Ajuste de potencia de 3 etapas con un cómodo control de rotación derecha/izquierda



La entrada de aire giratoria resistente ayuda a evitar que la manguera de aire se retuerza


Diseño sobresaliente del conjunto de la junta de la válvula



Buen manejo, control óptimo y bajo nivel sonoro


  • Agarre suave muy ergonómico con gatillo sensible

  • Silenciador integrado y fieltro de lana adicional
Aviso
  • Tamaño máximo de perno recomendado: M16

  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconsejará agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire, y aproximadamente 2 recorridos de grasa para engranajes una vez al mes a través de la boquilla de engrase.

Descripción de tipo

1/2'' Pneumatic impact wrench

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior

Par de trabajo máximo

650

Par de liberación máximo

813,0 Nm

Nivel de presión acústica

78 dB

Vibración

5,531 m/s²

Presión funcionamiento

90,0 psi

Peso de la máquina

1,85 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

10 mm

Consumo de aire

200 l/min

Rosca de conexión

1/4 pulgada

Longitud x anchura x altura

160 x 74 x 180 mm

Nivel Pares de apriete (Nm, valores aprox.) Par de aflojamiento (Nm)
1 190 máx. 813
2 529
3 755
Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

TUBO IMPACTO 1/2 CORTO SW10

x 1 Unid.

TUBO IMPACTO 1/2 CORTO SW12

x 1 Unid.

TUBO IMPACTO 1/2 CORTO SW14

x 1 Unid.

TUBO IMPACTO 1/2 CORTO SW15

x 1 Unid.

TUBO IMPACTO 1/2 CORTO SW27

x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.