Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Polo de trabajo STARK

Polo de trabajo STARK
REMERA POLO GRIS STARK XL

Nº de art. 5359519005

EAN 4068362166860

Precios visibles tras iniciar sesión
Polo de trabajo STARK

Nº de art. 5359519005

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Gris

Tamaño

XL

Material

60 % poliéster, 40 % algodón

Peso del tejido por m2

190 g

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas