Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Potenciador del rendimiento de diésel

Potenciador del rendimiento del diésel
ADITIVO DIESEL 300ML COMMON RAIL

Nº de art. 5861001300

EAN 4050641651709

Precios visibles tras iniciar sesión
Potenciador del rendimiento de diésel

Nº de art. 5861001300

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para la lubricación de sistemas diésel de turismos y camiones.

Previene que se acumulen depósitos en la cámara de combustión y el sistema de inyección


  • Aumenta el efecto lubricante del combustible bajo en azufre, evitando así la abrasión de la superficie y el riesgo de mal funcionamiento del sistema de inyección.

  • Amplía la estabilidad de los combustibles de biodiésel durante el almacenamiento


Garantiza la precisión de la inyección de diésel


  • Menor consumo de combustible

  • Funcionamiento silencioso del motor


Sin azufre, fósforo, metales ni ácidos

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Compatible con todos los catalizadores de oxidación diésel modernos. Para todos los motores diésel con tecnología common rail y tecnología de bomba/boquilla.

Instrucciones

Vacíe el contenido del bote en el depósito de combustible. Cuando se haga, el depósito debe contener al menos 10 litros de diésel. Recomendamos utilizarlo cada 2000 km y como medida preventiva después de cualquier reparación realizada el sistema de inyección y el motor.

Contenido

300 ml

Color

Marrón

Olor/fragancia

Característica

Base química

Combinación de aditivos

Vida útil desde la producción

48 mes

Densidad

0,84 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Punto intermitente mínimo

63 °C

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 2
Textura de diamante única para un agarre óptimo
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.