Producto completamente sintético
ACEITE MOTOR TRIATHLON T9 0W20 GF/6A 4L
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente rendimiento de arranque a baja temperatura y rendimiento de lubricación a alta temperatura
Excelente estabilidad térmica, detergencia y estabilidad antioxidante; previene eficazmente el deterioro del aceite, con lo que reduce los depósitos de carbonilla y la formación de lodos, y prolonga los intervalos de cambio de aceite;
Excelente rendimiento antidesgaste, anticorrosión y limpieza, mejora la protección de los componentes del motor, reduce el consumo de combustible y prolonga la vida útil del motor;
Excelente ahorro de combustible, con la consiguiente reducción eficaz de las emisiones.
Hojas de datos(X)
Contenido | 4 l |
Tipo de aceite | Completamente sintético |
Grado de viscosidad | 0W-20 |
Aplicaciones recomendadas para aceites para motor | API SQ, ILSAC GF-7A, Ford WSS-M2C 917-A, Toyota, Nissan, Mazda, Hyundai, Honda, GM |
Vida útil desde la producción | 60 mes |
Densidad | 0,844 g/cm³ |
Vida útil desde la producción/condiciones | 60 mes / área de almacenamiento fresca y seca |