Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Producto completamente sintético

ACEITE MOTOR TRIATHLON T9 5W30 C3 4L

Nº de art. 0897915304

EAN 4068362265266

Precios visibles tras iniciar sesión
Producto completamente sintético

Nº de art. 0897915304

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Buena propiedad de viscosidad-temperatura, puede garantizar eficazmente el funcionamiento del motor a alta temperatura y uniformidad a baja temperatura;



La excelente resistencia a la oxidación a alta temperatura y la detergencia y la dispersancia pueden inhibir eficazmente el deterioro del aceite, reducir la deposición de carbono y la formación de lodos, prolongar el ciclo de cambio de aceite;



Reduzca eficazmente el desgaste de las piezas del motor y prolongue la vida útil de este;



Sulfato que contiene aditivo bajo en ceniza, prolonga la vida útil del filtro de partículas GPF (de gasolina) y para mantener la durabilidad del motor; protege el catalizador trasero de tres vías, incrementa la calidad de las emisiones de escape, aumenta el ahorro de combustible de forma eficiente.

AvisoEstas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónAptos para varios motores multiválvulas y de distribución variable (VVT), inyección directa (GDI, FSI y SIDI), turbocompresor (TSI, TFSI) y otros motores de nueva tecnología y lapso prolongado de cambio de aceite de la serie europea. Existen varios vehículos de lujo con exigencias en lo que a control de las cenizas respecta.

Contenido

4 l

Tipo de aceite

Completamente sintético

Grado de viscosidad

5W-30

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

API SQ, ACEA C3, MB 229.51, MB 229,52, MB 229.31

Vida útil desde la producción

60 mes

Densidad

0,84 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / área de almacenamiento fresca y seca