Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Prolongador de impacto de 1/2 pulg. Con cuadradillo de 1/2 pulg. y cierre de bola

EXT-1/2IN-L125MM

Nº de art. 071421 125

EAN 4062856955008

Precios visibles tras iniciar sesión
Prolongador de impacto de 1/2 pulg. Con cuadradillo de 1/2 pulg. y cierre de bola

Nº de art. 071421 125

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Adecuado para todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido estándar

  • Norma: cuadradillo conforme a DIN 3121

  • Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento (S2)

1/2 pulgadas

Tamaño de la punta (D2)

1/2 pulgadas

Longitud (L1)

150 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

25 mm