Prolongador de impacto de 1/2 pulg. Con cuadradillo de 1/2 pulg. y cierre de bola
Prolongador de impacto de 1/2 pulg.
Nº de art. 071421 250
EAN 4062856954988
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Adecuado para todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido estándar
- Norma: cuadradillo conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento (S2) | 1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta (D2) | 1/2 pulgadas |
Longitud (L1) | 250 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 25 mm |