Prolongador de impacto de 3/4 pulg.
Prolongador de impacto de 3/4 pulg.
PROLONGADOR DE IMPACTO 3/4" 175MM
Nº de art.
071414 17
EAN 4011231710978
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con cuadradillo exterior de 3/4 pulg. y bloqueo de bola
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento (S2) | 3/4 pulgada |
Tamaño de la punta (D2) | 3/4 pulgada |
Longitud (L1) | 175 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 45 mm |