Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Protective glove SOFTFLEX DRY

Protective glove SOFTFLEX DRY
GUANTE IMPERMEABLE SOFTFLEX DRY-T:10

Nº de art. 0899401380

EAN 4099618868887

Precios visibles tras iniciar sesión
Protective glove SOFTFLEX DRY

Nº de art. 0899401380

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Liquid repellent, fully dipped work glove for wet and oily working environments. With SOFTFLEX coating technology.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño

10

Calibre

18

Material del revestimiento

Elastano/poliéster reciclado

Material del revestimiento

Espuma nitrilo/poliuretano a base de agua

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

Categoría

II

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas