Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Protector Antigravilla 2004/42 / EC/ II B

Protector p. partes bajas de automóvil y camión
PROTECTOR BAJOS P/PISTOLA NEGRO 1L

Nº de art. 0892075002

EAN 4099618139413

Precios visibles tras iniciar sesión
Protector Antigravilla 2004/42 / EC/ II B

Nº de art. 0892075002

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Protector anti gravilla y antigolpes para bajos y carrocería con protección anticorrosiva.
  • Especialmente diseñados para progeter las carrocerías de los automóviles del combustible, el aceite, el agua y la sal.

  • Crea una capa fuerte y flexible resistente a los golpes de piedra.

  • Alta resistencia a la abrasión.

  • Excelente capacidad de adhesión.

  • Elasticidad permanente.

  • Efecto Anti-vibración. Previene ruidos y vibraciones.

  • Resistente a la temperatura

  • No produce neblina, no escurre ni gotea.

  • Protección anticorrosiva.

  • No contiene asfalto ni betún.

  • Puede recubrirse con cualquier laca acrílica.

  • Tiene propiedades insonorizadoras.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para retocar y proteger las partes bajas de la carrocería, guardabarros, estribos, spoiler y compartimiento del motor. El producto tiene muy buena adherencia a varias superficies como: Laminados de poliéster,masillas de poliéster,imprimaciones epoxi,imprimaciones acrílicas 2K, sustratos de acero, aluminio, acero inoxidable, zinc, wash primer y plásticos.

Instrucciones
  • Agite antes de usar

  • Aplique 2 o 3 capas entre 5 a 10 minutos entre cada capa.

  • Si se aplica directamente sobre acero, se recomienda aplicar primero la capa superior o el esmalte.