Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Protector para bajos, se puede pintar

Protector para bajos, se puede pintar
PROTECCION BAJOS NEGRA 1000 ML.

Nº de art. 0893075

EAN 4050641637611

Precios visibles tras iniciar sesión
Protector para bajos, se puede pintar

Nº de art. 0893075

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Protector para bajos que puede cubrirse con protección anticorrosión.
  • Se puede pintar encima mediante todos los métodos comunes

  • Aislante acústico

  • Muy buena adherencia a una amplia variedad de superficies

  • Ofrece protección contra la corrosión, las inclemencias del tiempo y la suciedad
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Sellado de los bajos en todo tipo de coches y vehículos comerciales.

Instrucciones

La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de grasa ni óxido. Agite el producto a fondo. Aplique el producto uniformemente desde una distancia de unos 30 cm. El protector para bajos se puede cubrir con pintura después de 60-90 minutos. Para pinturas 2C, recomendamos aplicar primero una imprimación.

Base química

Aceite mineral

Contenido

1000 ml

Peso del contenido

910 g

Color

Negro

Tiempo mínimo de formación de piel

5 min

Densidad

0,91 g/cm³

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C