Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pulidora EPM 2000-7

Pulidora EPM 2000-7
PULIDORA MASTER EPM200-7 1200W

Nº de art. 5717010010

EAN 4046777727616

Precios visibles tras iniciar sesión
Pulidora EPM 2000-7

Nº de art. 5717010010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Máquina de pulido giratorio muy potente con mango en D adicional para un funcionamiento más conveniente y cómodo.

Mango en D antideslizante.


Extremadamente práctico y fácil de manipular



Pulido cuidado y localizado


Los mejores resultados en términos de acabado



Manejo cómodo


Interruptor de accionamiento de dos dedos de gran tamaño y sistema antivibración en el mango del cabezal



Botón de bloqueo


Diseñado para uso continuo a una velocidad



Velocidad variable convenientemente ubicada


Permite el pulido sobre diferentes materiales



Versátil


La velocidad variable aplica automáticamente potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga



Función de rotación


Su rotación circular (en una sola dirección), unida a la velocidad constante, permite una gran eliminación de defectos de pintura y acabado fino con cera

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Diseñado para una amplia gama de aplicaciones de pulido y lijado, y es ideal para detalles marinos y de automoción, así como para trabajos de pulido de piedras (sólo aplicación en seco).

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

1200 W

Velocidad a ralentí mínima/máxima

800-2400 U/min(rpm)

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14

Peso de la máquina

3,4 kg

Longitud del cable

2 m