Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Punta C 6.3 PZ (1/4 pulg.)

Broca PZ C 6,3 (1/4) WIP
PUNTA-1/4-PZ3-L25MM

Nº de art. 0614176653

EAN 4052703994052

Precios visibles tras iniciar sesión
Punta C 6.3 PZ (1/4 pulg.)

Nº de art. 0614176653

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca corta para tornillos POZIDRIV

Atornillado rápido, seguro y menos extenuante


  • La forma de la broca optimiza la transmisión de fuerza al atornillar

  • El centrado preciso de la broca y el área de contacto maximizada de la broca en el destornillador facilitan que el atornillado se lleve a cabo correctamente, aun con labores repetidas


Broca para herramientas manuales y eléctricas


  • El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería

  • Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta


Punta de rosca robusta


  • El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

PZ3

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Longitud

25 mm