Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Punta E 6.3 PH (1/4 pulgadas)

Broca PH E 6.3 (1/4)
PUNTA-1/4-PH3-L50MM

Nº de art. 0614176737

EAN 4045989011148

Precios visibles tras iniciar sesión
Punta E 6.3 PH (1/4 pulgadas)

Nº de art. 0614176737

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Gama de longitudes, con código de colores

Broca para herramientas manuales y eléctricas


  • El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería

  • Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta


Punta de rosca robusta


  • El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

PH3

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Longitud

50 mm