Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Punta E 6.3 PZ (1/4 pulgadas)

PUNTA-PZ2-NEGRA-1/4"-L110MM

Nº de art. 0614176738

EAN 4011231510097

Precios visibles tras iniciar sesión
Punta E 6.3 PZ (1/4 pulgadas)

Nº de art. 0614176738

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 3 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Punta larga para tornillos Pozidriv

Atornillado rápido, seguro y menos extenuante


  • La forma de la punta de la broca optimiza la transmisión de fuerza al atornillar

  • El centrado preciso de la broca y el área de contacto maximizada de la broca en la unidad de tornillo facilitan el atornillado correcto, incluso cuando se realizan numerosas operaciones de atornillado.


Punta para herramientas manuales y eléctricas


  • El vastago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los montajes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos

  • Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta


Punta de rosca robusta


  • El material de la punta garantiza una vida útil muy superior a la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

PZ2

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Longitud

110 mm