Punta Punta PH C 6.3 (1/4 pulg.) REDSTRIPE
PUNTA 1/4" PH1 25MM
Nº de art. 5764625201
EAN 4099618830280
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Punta corta para tornillos PHILLIPS
Alta resistencia al óxido
Acabado superficial en pasivado negro
Elevada resistencia
De acero S2 de grado alto
Control preciso
No magnético, sin riesgos para sistemas electrónicos
Identificación rápida
Fácil identificación de tipo y tamaño
Ajuste preciso y firme
Holgura baja del indicador
Punta robusta para distintos usos
Esta punta es igualmente adecuada para pernos roscados, tornillos para madera y tornillos rosca chapa de los diámetros más habituales
Una punta para herramientas de mano y mecanizado
- El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
- Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | PH1 |
Accionamiento | C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longitud | 25 mm |