Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Punta Punta PZ E 6.3 (1/4 pulg.) REDSTRIPE

BIT-PZ1-1/4IN-L70MM

Nº de art. 5764670301

EAN 4099618821776

Precios visibles tras iniciar sesión
Punta Punta PZ E 6.3 (1/4 pulg.) REDSTRIPE

Nº de art. 5764670301

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Punta larga para tornillos POZIDRIV

Alta resistencia al óxido


Acabado superficial en pasivado negro



Elevada resistencia


De acero S2 de grado alto



Control preciso


No magnético, sin riesgos para sistemas electrónicos



Identificación rápida


Fácil identificación de tipo y tamaño



Ajuste preciso y firme


Holgura baja del indicador



Punta robusta para distintos usos


Esta punta es igualmente adecuada para pernos roscados, tornillos para madera y tornillos rosca chapa de los diámetros más habituales



Una punta para herramientas de mano y mecanizado


  • El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería

  • Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

PZ1

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Longitud

70 mm