Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Punta RW®

Punta RW C 6.3 (1/4)
PUNTA RW40 1/4" PINK L:25MM

Nº de art. 061470 40

EAN 4062856278909

Precios visibles tras iniciar sesión
Punta RW®

Nº de art. 061470 40

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La punta perfecta para la nueva generación de tornillos ASSY
  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta

  • Mayor estabilidad y posicionamiento preciso gracias al ajuste perfecto de broca y punta

  • Trabajo con una sola mano y excelente sujeción al colocarlo gracias al efecto de inserción

  • Punta con estampado doble para seleccionar el tamaño necesario con facilidad
Aviso

Solo necesita una punta para los accionamientos RW y AW. Las puntas RW y AW son compatibles con tornillos con accionamientos RW y AW.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Hexágono interior

Tamaño de la punta

RW40

Tipo de punta

RW

Longitud

25 mm