REMERAS POLO LÍNEA "STARK"
REMERA POLO GRIS STARK L
Nº de art. 5359519004
EAN 4068362166853
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Remera polo de diseño atractivo, disponible en varios colores.
- Confeccionado en tejido piqué, con doble costura.
- Hilo de costura de alta resistencia.
- Cuello y puño tejido al tono de la remera.
- Tapa de costura en cuello y extremos laterales para mayor comodidad al uso.
- Composición 40% poliéster/60 % algodón.
- Disponible en colores: azul, negro y gris.
- Color firme (mínima decoloración).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Gris |
Tamaño | L |
Material | 60% algodón, 40% poliéster |
Peso del tejido por m2 | 190 g |