Radial angular, EAG 7-115
Radial angular, EAG 7-115
AMOLADORA MASTER 115MM 760W
Nº de art. 5717016010
EAN 4058794022674
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Powerful and handy 750 W angle grinder. Ideal for light grinding and cutting work, such as deburring
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 750 W |
Velocidad a ralentí máxima | 12000 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 115 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 1,5 kg |
Longitud del cable | 2,5 m |