Radiator anti-freeze organic ECONOMY
REFRIGERANTE ORGÁNICO 20% ROSA 5L
Nº de art. 5861100005
EAN 4068362667930
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Punto de congelación | -10 °C |
Peso del producto (por artículo) | 5,580 kg |
Densidad/condiciones | 1,02 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Peso del contenido | 5,1 kg |
Color | Rosa |
Base química | Etilenglicol |
Contenido | 5 l |
Vida útil desde la producción/condiciones | 36 mes / a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %, sin exposición directa a la luz solar |