Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Radiator anti-freeze organic ECONOMY

REFRIGERANTE ORGÁNICO 50% VERDE 200L

Nº de art. 5861351200

EAN 4068362668692

Precios visibles tras iniciar sesión
Radiator anti-freeze organic ECONOMY

Nº de art. 5861351200

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Punto de congelación

-35 °C

Peso del producto (por artículo)

224,000 kg

Densidad/condiciones

1,07 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Peso del contenido

214 kg

Color

Verde

Base química

Etilenglicol

Contenido

200 l

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %, sin exposición directa a la luz solar

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas