Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Raspador de impacto de acero inoxidable

Rascador universal con capuchón de golpe
ESPÁTULA ESPECIAL L:235 MM

Nº de art. 0714663352

EAN 4053479826905

Precios visibles tras iniciar sesión
Raspador de impacto de acero inoxidable

Nº de art. 0714663352

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Rascador universal con capuchón de golpe y hoja de acero inoxidable
  • Capuchón de golpe esférico con eje de hoja completo

  • Empuñadura ergonómica 2C con superficie antideslizante para amortiguar los golpes del martillo

  • Hoja rascadora pulida de acabado brillante para facilitar la limpieza

  • La hoja de acero inoxidable de 1,8 mm de grosor evita la corrosión por contacto
Aviso

El rascador está diseñado para su uso con un martillo, pero no sustituye a un formón para trabajos de cincelado.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud

235 mm

Anchura de hoja

25 mm

Longitud de hoja

100 mm

Material

Acero inoxidable AISI 420

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes