Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Receptáculo de lengüeta angular Sin aislamiento

Terminal angular a presión
TERMINAL-HEMBRA-8,0X0,8MM-(1,5-2,5MM2)

Nº de art. 05586302
EAN 4011231467049
Precios visibles tras iniciar sesión
Receptáculo de lengüeta angular Sin aislamiento

Nº de art. 05586302
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
Diseño

Sin sellar

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conector de lengüeta

8 x 0,8 mm

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds

Material

Latón

Superficie

Natural

Sección transversal mínima del alambre

1,5 mm²

Sección transversal máxima del alambre

2,5 mm²