Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Refrigerante al 20 %

FLUIDO RADIADOR 20% ORG 5L ROSADO

Nº de art. 0893556015

EAN 4065746730327

Precios visibles tras iniciar sesión
Refrigerante al 20 %

Nº de art. 0893556015

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 4 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Líquido para radiador concentrado al 20 % listo para usar
  • Formulado con monoetilenglicol y aditivos orgánicos especiales que ayudan a controlar la temperatura y congelación del agua del radiador, e inhibidores de corrosión con la más alta tecnología de ácidos orgánicos (OAT – Organic Acid Technology) para ofrecer la máxima protección al sistema de refrigeración.

  • Protege las piezas de aluminio, acero, hierro y metales no ferrosos en general.

  • Previene la formación de espuma y lubrica todo el sistema, aumentando la vida útil de las mangueras, bombas de agua y juntas.
Este producto cumple con la norma: ASTM D1384.
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónRecomendado para todos los sistemas de refrigeración de vehículos de motor ligeros o pesados, motores industriales y aquellos que necesitan refrigeración a través de sistemas de radiadores.
Instrucciones

Siga siempre las instrucciones del manual del fabricante del vehículo/equipo. Vacíe completamente el depósito. Si es necesario, limpie el sistema de refrigeración con un limpiador de radiadores Würth o con agua limpia. Rellene el nivel indicado por el fabricante en el depósito del radiador directamente con el líquido para radiador. No exceda el límite indicado.

Punto de ebullición

108 °C

Peso del producto (por artículo)

5455,000 g

Peso del contenido

5,600 kg

Color

Rosa

Punto intermitente mínimo

100 °C

Base química

Etilenglicol

Contenido

5 l

Valor de pH

10