Refrigerante al 20 %
Anticong. p. rad. OAT listo p. usar 20 % COOLANT
FLUIDO RADIADOR 20% ORG 5L VERDE
Nº de art. 0893556016
EAN 4065746730648
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Líquido para radiador concentrado al 20 % listo para usar
- Formulado con monoetilenglicol y aditivos orgánicos especiales que ayudan a controlar la temperatura y congelación del agua del radiador, e inhibidores de corrosión con la más alta tecnología de ácidos orgánicos (OAT – Organic Acid Technology) para ofrecer la máxima protección al sistema de refrigeración.
- Protege las piezas de aluminio, acero, hierro y metales no ferrosos en general.
- Previene la formación de espuma y lubrica todo el sistema, aumentando la vida útil de las mangueras, bombas de agua y juntas.
Este producto cumple con la norma: ASTM D1384.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónRecomendado para todos los sistemas de refrigeración de vehículos de motor ligeros o pesados, motores industriales y aquellos que necesitan refrigeración a través de sistemas de radiadores.
Instrucciones
Siga siempre las instrucciones del manual del fabricante del vehículo/equipo. Vacíe completamente el depósito. Si es necesario, limpie el sistema de refrigeración con un limpiador de radiadores Würth o con agua limpia. Rellene el nivel indicado por el fabricante en el depósito del radiador directamente con el líquido para radiador. No exceda el límite indicado.
Punto de ebullición | 108 °C |
Peso del producto (por artículo) | 5455,000 g |
Peso del contenido | 5,600 kg |
Color | Verde |
Punto intermitente mínimo | 100 °C |
Base química | Etilenglicol |
Contenido | 5 l |
Valor de pH | 10 |